Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Himel - Kismegszakító 6A 1P B 4,5kA Himel HI HDB3wHL1B6 SN124004 - HI HDB3wHL1B6

MásolásMásolás
Himel - Kismegszakító 6A 1P B 4,5kA Himel HI HDB3wHL1B6 SN124004

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 6 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN124004

Gyártói cikkszám

HI HDB3wHL1B6

Gyártói típuskód

HI HDB3wHL1B6

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

6 A

Biztosított pólusok száma:

1

Kapcsolt nulla:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

4.5 kA

Névleges feszültség:

240 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

69 mm

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

2

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-35-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Kismegszakító 6A 1P B 4,5kA Himel HI HDB3wHL1B6