Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hirschmann - Banándugó 4mm 16A zöld GT77097 - 930 726-104

MásolásMásolás
Hirschmann - Banándugó 4mm 16A zöld GT77097

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77097

Gyártói cikkszám

930 726-104

Gyártói típuskód

BUELA 20 K zöld

Mérő és ellenőrző berendezések ; Banándugó ; Banándugó 4mm 16A zöld