Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HOFEKA - Közvil LED-es lpt 31W 3000K 400mA HDMR Zhaga SN187658 - Twini S2 2TLS12 L08 400mA 31W

MásolásMásolás
HOFEKA - Közvil LED-es lpt 31W 3000K 400mA HDMR Zhaga SN187658

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN187658

Gyártói cikkszám

Twini S2 2TLS12 L08 400mA 31W

Gyártói típuskód

Twini S2 2TLS12 L08 400mA 31W 3000K HDMR OS-ZHAGA

Közvil LED-es lpt 31W 3000K 400mA HDMR Zhaga