Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HOFEKA - Közvil lpt 14W 3000K ERE350mA SN158476 - 1BLSB12

MásolásMásolás
HOFEKA - Közvil lpt 14W 3000K ERE350mA SN158476

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN158476

Gyártói cikkszám

1BLSB12

Gyártói típuskód

TWEET STELIUM S1-X1 1BLSB12 ERE 350mA 14W 3000K

Közvil lpt 14W 3000K ERE350mA