Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HOFEKA - Közvil lpt 27W 1BLSB12 ERL optika 4000K OB RAL7016 SN177133 - Twini S1 1BLSB12 ERL 700mA 27W

MásolásMásolás
HOFEKA - Közvil lpt 27W 1BLSB12 ERL optika 4000K OB RAL7016 SN177133

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177133

Gyártói cikkszám

Twini S1 1BLSB12 ERL 700mA 27W

Gyártói típuskód

Twini S1 1BLSB12 ERL 700mA 27W 4000K 27 W LED, OB

Közvil lpt 27W 1BLSB12 ERL optika 4000K OB RAL7016