Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HOFEKA - Közvil lpt 32W 4000K 2BLSB12 400mA Tweet SN151107 - TWEET S1 2BLSB12 400mA 4000K 3

MásolásMásolás
HOFEKA - Közvil lpt 32W 4000K 2BLSB12 400mA Tweet SN151107

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN151107

Gyártói cikkszám

TWEET S1 2BLSB12 400mA 4000K 3

Gyártói típuskód

TWEET S1 2BLSB12 400mA 4000K 32W

Közvil lpt 32W 4000K 2BLSB12 400mA Tweet