Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HOFEKA - Közvil lpt 47W LED-es 2BLSB12 4000K LRL optika túlfesz védővel RAL7016 SN098206 - Tweet S1 2BLSB12 LRL 600mA

MásolásMásolás
HOFEKA - Közvil lpt 47W LED-es 2BLSB12 4000K LRL optika túlfesz védővel RAL7016 SN098206

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 47-47 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098206

Gyártói cikkszám

Tweet S1 2BLSB12 LRL 600mA

Gyártói típuskód

Tweet S1 2BLSB12 LRL 600mA

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

47-47 W

Közvil lpt 47W LED-es 2BLSB12 4000K LRL optika túlfesz védővel RAL7016