HOFEKA - Közvil lpt 47W LED-es 2BLSB12 ERS optika 4000K RAL7016 SN177127 - TWEET S1 2BLSB12 ERS 600mA 47W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177127
Gyártói cikkszám
TWEET S1 2BLSB12 ERS 600mA 47W
Gyártói típuskód
TWEET S1 2BLSB12 ERS 600mA 47W 4000K
Közvil lpt 47W LED-es 2BLSB12 ERS optika 4000K RAL7016