HOFEKA - Közvil lpt 54W LED-es 2BLSB12 4000K PFA optika túlfesz védővel RAL7040 SN098207 - Tweet S1 2BLSB12 PFA 700mA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 54-54 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098207
Gyártói cikkszám
Tweet S1 2BLSB12 PFA 700mA
Gyártói típuskód
Tweet S1 2BLSB12 PFA 700 mA
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
54-54 W
Közvil lpt 54W LED-es 2BLSB12 4000K PFA optika túlfesz védővel RAL7040