HOFEKA - Közvil lpt 57W LED 4000K IP66 Lídia SN133207 - Lidia SL-1 60LED M6 300mA 57W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133207
Gyártói cikkszám
Lidia SL-1 60LED M6 300mA 57W
Gyártói típuskód
Lidia SL-1 60LED M6 300mA 57W 4000K
Közvil lpt 57W LED 4000K IP66 Lídia