HOFEKA - Közvil lpt 62W LED-es S1 3BLSB12 ERS 550mA 4000K RAL7016 SN175687 - TWEET S1 3BLSB12 ERS 550mA 62W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175687
Gyártói cikkszám
TWEET S1 3BLSB12 ERS 550mA 62W
Gyártói típuskód
TWEET S1 3BLSB12 ERS 550mA 62W 4000K
Közvil lpt 62W LED-es S1 3BLSB12 ERS 550mA 4000K RAL7016