HOFEKA - Közvil lpt 68W LED-es 3BLSB12 LRL optika Zhaga+HDMR SN178145 - TWEET S1 3BLSB12 LRL 600mA 68W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178145
Gyártói cikkszám
TWEET S1 3BLSB12 LRL 600mA 68W
Gyártói típuskód
TWEET S1 3BLSB12 LRL 600mA 68W 4000K LED SVP
Közvil lpt 68W LED-es 3BLSB12 LRL optika Zhaga+HDMR