HOFEKA - Közvil lpt 70W nátrium IP65 vízt burával, lapostető GT62708 - GLÓRIA 70W SE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású
Alkalmas fényforrások számához - 1
Foglalat - E40
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 70-70 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62708
Gyártói cikkszám
GLÓRIA 70W SE
Gyártói típuskód
GLÓRIA 70W SE
Fényforrás:
nátriumlámpa nagynyomású
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
E40
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Lámpatestek ; KANLUX ; Fali halogén lpt 2x 40W 230V G9 matt króm GINA