HOFEKA - Közvil lpt max 41W LED 3 méter talpas oszloppal SN157024 - KORINTOSZ Smart Maxi 3 méter
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157024
Gyártói cikkszám
KORINTOSZ Smart Maxi 3 méter
Gyártói típuskód
KORINTOSZ Smart Maxi max. 41W LED világítótest, 3m
Közvil lpt max 41W LED 3 méter talpas oszloppal