Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HOFEKA - Menny LED-es lpt 25W 300K 300mA 2BLSB12 opál SN153606 - Alagút LED 2BLSB12 Opál 300mA

MásolásMásolás
HOFEKA - Menny LED-es lpt 25W 300K 300mA 2BLSB12 opál SN153606

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153606

Gyártói cikkszám

Alagút LED 2BLSB12 Opál 300mA

Gyártói típuskód

Alagút LED 2BLSB12 Opál 300mA 25W 3000K

Menny LED-es lpt 25W 300K 300mA 2BLSB12 opál