HOFEKA - Menny LED-es lpt 25W 300K aszimmetrikus SN153608 - Flood Applique aszimm 25W 3000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153608
Gyártói cikkszám
Flood Applique aszimm 25W 3000
Gyártói típuskód
Flood Applique Aszimmetrikus 25W 3000K
Menny LED-es lpt 25W 300K aszimmetrikus