Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HOFEKA - Reflektor 40W LED 4000K 60°x120°-10° SN159889 - ORION SPOT MINI 40W LED

MásolásMásolás
HOFEKA - Reflektor 40W LED  4000K 60°x120°-10° SN159889

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159889

Gyártói cikkszám

ORION SPOT MINI 40W LED

Gyártói típuskód

ORION SPOT MINI 40W LED 4000K

Reflektor 40W LED 4000K 60°x120°-10°