HOFEKA - Talajba sülly lpt IMPACT MEDIO 24 W LED 4 000 K, 44° SN101053 - IMPACT MEDIO 24 W LED 4 000 K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101053
Gyártói cikkszám
IMPACT MEDIO 24 W LED 4 000 K
Gyártói típuskód
IMPACT MEDIO 24 W LED 4 000 K, 44°
Talajba sülly lpt IMPACT MEDIO 24 W LED 4 000 K, 44°