Holux Fényrendszer Kft. - Közvil lpt 70W nátrium E27 IP55 PMMA opál bura 400mm GT96587 - 1-28-16-0009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású
Alkalmas fényforrások számához - 1
Foglalat - E40
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 70-70 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96587
Gyártói cikkszám
1-28-16-0009
Gyártói típuskód
SFERA 400/B 70W Na
Fényforrás:
nátriumlámpa nagynyomású
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
E40
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 70W nátrium E27 IP55 PMMA opál bura 400mm