Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HONEYWELL - Szénmonoxid érzékelő IP44 85dB fehér SN151828 - R200C-2

MásolásMásolás
HONEYWELL - Szénmonoxid érzékelő IP44 85dB fehér SN151828

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Standalone - Igen

  • Rádión keresztül hálózatba köthető (standard) - Igen

  • Primer áramellátás - elem/akku

  • Hangerő - 85 dB(A)

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN151828

Gyártói cikkszám

R200C-2

Gyártói típuskód

R200C-2

Standalone:

Igen

Rádión keresztül hálózatba köthető (standard):

Igen

Primer áramellátás:

elem/akku

Hangerő:

85 dB(A)

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

fehér

Védettség:

IP44

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Szénmonoxid érzékelő IP44 85dB fehér