Huawei - Szolár inverter 30kW 3 fázis HUAWEI SN133793 - SUN2000-30KTL-M3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimenő teljesítmény - 30000 W
Kimeneti feszültség - 230-400 V
Kimeneti frekvencia - 50-60 Hz
Védettség - IP65
Kijelző - standard
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133793
Gyártói cikkszám
SUN2000-30KTL-M3
Gyártói típuskód
SUN2000-30KTL-M3
Kimenő teljesítmény:
30000 W
Kimeneti feszültség:
230-400 V
Kimeneti frekvencia:
50-60 Hz
Védettség:
IP65
Kijelző:
standard
Szolár inverter 30kW 3 fázis HUAWEI