Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Akkumulátor vészvil.lámpához Ni-Cd 6V 1,2Ah GT39885 - CT 1.3-6 6V 1.2Ah (HL9000830)

MásolásMásolás
Hunilux - Akkumulátor vészvil.lámpához Ni-Cd 6V 1,2Ah GT39885

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 6 V

  • Kapacitás - 1200 mAh

  • Kivitel - nikkel-kadmium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39885

Gyártói cikkszám

CT 1.3-6 6V 1.2Ah (HL9000830)

Gyártói típuskód

AKKU DL 757-hez

Névleges feszültség:

6 V

Kapacitás:

1200 mAh

Kivitel:

nikkel-kadmium

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor vészvil.lámpához Ni-Cd 6V 1,2Ah