Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Akkumulátor vészvil.lámpához PDQ 6V 4,5Ah GT47456 - AKKU PDQ 6V 4,5Ah

MásolásMásolás
Hunilux - Akkumulátor vészvil.lámpához PDQ 6V 4,5Ah GT47456

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 6 V

  • Kapacitás - 4500 mAh

  • Kivitel - nikkel-kadmium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47456

Gyártói cikkszám

AKKU PDQ 6V 4,5Ah

Gyártói típuskód

AKKU DL 747-hez

Névleges feszültség:

6 V

Kapacitás:

4500 mAh

Kivitel:

nikkel-kadmium

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Ipari dugalj rögz 16A 230V 2P+F IP44 SEZ