Hunilux - Bútorvilágító 24W fcsöves +ff EVG IP40 GT30659 - HL0001978
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP40
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Hosszúság - 704 mm
Szélesség - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30659
Gyártói cikkszám
HL0001978
Gyártói típuskód
MLX TL2004B-1.24
Védettség:
IP40
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Hosszúság:
704 mm
Szélesség:
44 mm
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
22 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 1000/5A 80x10mm sínrehúzható 5VA 1%