Hunilux - Bútorvilágító 30W fcsöves +ff +dugalj EVG IP40 GT17392 - HL0002021
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP40
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Hosszúság - 1035 mm
Szélesség - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17392
Gyártói cikkszám
HL0002021
Gyártói típuskód
MLX TL3031.30
Védettség:
IP40
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Hosszúság:
1035 mm
Szélesség:
88 mm
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
56 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 30W fcsöves +ff +dugalj EVG IP40