Hunilux - Bútorvilágító 36W fénycsöves kapcsolós IP40 EVG GT11496 - HL0001999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP40
Hosszúság - 1279 mm
Szélesség - 64 mm
Működtető - EVG
Magasság / mélység - 42 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11496
Gyártói cikkszám
HL0001999
Gyártói típuskód
MLX TL3011.36
Védettség:
IP40
Hosszúság:
1279 mm
Szélesség:
64 mm
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
42 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 36W fénycsöves kapcsolós IP40 EVG