Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Bútorvilágító 6W fcsöves +ff EVG IP40 GT20791 - HL0001980

MásolásMásolás
Hunilux - Bútorvilágító  6W fcsöves +ff EVG IP40 GT20791

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Hosszúság - 270 mm

  • Szélesség - 44 mm

  • Működtető - EVG

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20791

Gyártói cikkszám

HL0001980

Gyártói típuskód

MLX TL2004B-1.6

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Hosszúság:

270 mm

Szélesség:

44 mm

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

22 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 6W fcsöves +ff EVG IP40