Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Falba sülly lpt 1x 50W 12V G5,3 ezüstszürke IP20 GT26392 - HL0001830

MásolásMásolás
Hunilux - Falba sülly lpt 1x 50W 12V G5,3 ezüstszürke IP20 GT26392

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Ház színe - ezüst

  • Hosszúság - 235 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26392

Gyártói cikkszám

HL0001830

Gyártói típuskód

MLX KF WL34

Védettség:

IP20

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Ház színe:

ezüst

Hosszúság:

235 mm

Szélesség:

80 mm

Érintésvédelem:

III

Beépítési hossz:

220 mm

Magasság / mélység:

80 mm

Beépítési szélesség:

70 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Foglalat: G5.3