Hunilux - Falba sülly lpt 1x 7W G23 IP54 alu szürke aszimet GT16982 - HL0001489
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Alkalmas fényforrások számához - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16982
Gyártói cikkszám
HL0001489
Gyártói típuskód
MLX BL1505-GY
Falra szerelhető:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas fényforrások számához:
1
Ház színe:
szürke
Védettség:
IP54
Érintésvédelem:
III
Szélesség:
125 mm
Magasság / mélység:
80 mm
Hosszúság:
225 mm
Foglalat: E27, aszimmetrikus, lefelé világító