Hunilux - Fali izzós lpt 1x 60W E27 IP43 fekete alu öntvény GT23806 - HL0001504
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP43
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Ház színe - fekete
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23806
Gyártói cikkszám
HL0001504
Gyártói típuskód
MLX BL2204-BK
Védettség:
IP43
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
fekete
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Érintésvédelem:
III
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Foglalat: E27