Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Fali izzós lpt 1x 60W E27 IP43 fekete alu öntvény GT26734 - HL0001516

MásolásMásolás
Hunilux - Fali izzós lpt 1x 60W E27 IP43 fekete alu öntvény GT26734

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP43

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Ház színe - fekete

  • Hosszúság - 203 mm

  • Szélesség - 175 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26734

Gyártói cikkszám

HL0001516

Gyártói típuskód

MLX BL2805-BK

Védettség:

IP43

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

fekete

Hosszúság:

203 mm

Szélesség:

175 mm

Érintésvédelem:

III

Magasság / mélység:

125 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Foglalat: E27