Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Fali izzós lpt 1x100W E27 IP55 dekor GT35114 - HL0004039

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Védettség - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT35114

Gyártói cikkszám

HL0004039

Gyártói típuskód

MLX G CE402A

Falra szerelhető:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

1

Védettség:

IP55

Érintésvédelem:

III

Hosszúság:

195 mm

Kétoldalas (keskeny / szélesen sugárzó) kivitel Foglalat: E27