Hunilux - Fcsőarm 2x58W parabola menny EVG IP20 GT41131 - HL0008103/HL3000160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Hosszúság - 1523 mm
Szélesség - 300 mm
Névleges feszültség - 230-230 V
Foglalat - G13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41131
Gyártói cikkszám
HL0008103/HL3000160
Gyártói típuskód
MLX HFM 258DP-E
Védettség:
IP20
Hosszúság:
1523 mm
Szélesség:
300 mm
Névleges feszültség:
230-230 V
Foglalat:
G13
Működtető:
EVG
Alkalmas fényforrások számához:
2
Érintésvédelem:
III
Magasság / mélység:
85 mm
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 2x58W parabola menny EVG