Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Fcsőarm 3x36W PC burás menny IP65 EVG GT88657 - HL0011466

MásolásMásolás
Hunilux - Fcsőarm 3x36W PC burás menny IP65 EVG GT88657

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas fényforrások számához - 3

  • Foglalat - G13

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88657

Gyártói cikkszám

HL0011466

Gyártói típuskód

MLX CAB992 WP-A336 ABS+PC EVG

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Fényforrással:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

3

Foglalat:

G13

Anyag:

műanyag

Ház színe:

szürke

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Védettség:

IP65

Érintésvédelem:

III

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Rendszer teljesítmény:

108 W

Fényszín:

fehér

Szélesség:

150 mm

Magasság / mélység:

105 mm

Hosszúság:

1268 mm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 3x36W PC burás menny IP65 EVG