Hunilux - Fcsőarm LED 2x36W PS burás menny LED csőhöz IP65 SN120870 - HL3002206/HL0016387
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - LED cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120870
Gyártói cikkszám
HL3002206/HL0016387
Gyártói típuskód
MLX CAB992 WP-SC236 ABS+PS LED 1L 230V IP65
Védettség:
IP65
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED cserélhető
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Hosszúság:
1260 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
115 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
90 mm
Lámpateljesítmény:
36-36 W
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Igen