Hunilux - Fcsőarm LED 2x58W PC burás menny LED csőhöz IP65 SN119327 - HL0016188/HL3002160/HL0017927
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
56 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119327
Gyártói cikkszám
HL0016188/HL3002160/HL0017927
Gyártói típuskód
MLX CAB993 WP-SC258 ABS+PC LED 1L 230V IP65
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Fényforrás:
LED cserélhető
Fényforrással:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
2
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
szürke
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Védettség:
IP65
Érintésvédelem:
II
Lámpateljesítmény:
58-58 W
Szélesség:
115 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Hosszúság:
1560 mm