Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Fénykábel LED-es 2W/m meleg fehér 12méter SN140930 - HL3001672 12m szerelt

MásolásMásolás
Hunilux - Fénykábel LED-es 2W/m meleg fehér 12méter SN140930

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN140930

Gyártói cikkszám

HL3001672 12m szerelt

Gyártói típuskód

TRO 055-008 12m szerelt

Fénykábel LED-es 2W/m meleg fehér 12méter