Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Kompfcső E40 105W 8csöves GT69023 - HL0009936

MásolásMásolás
Hunilux - Kompfcső E40 105W 8csöves GT69023

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 105 W

  • Fényáram - 2500 lm

  • Foglalat - E40

  • Színhőmérséklet - 4100 K

  • Átmérő - 88 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69023

Gyártói cikkszám

HL0009936

Gyártói típuskód

MLX FF 105W E40 4100K T5 4U

Fényforrás teljesítménye:

105 W

Fényáram:

2500 lm

Foglalat:

E40

Színhőmérséklet:

4100 K

Átmérő:

88 mm

Teljes hossz:

325 mm

Lámpacsövek száma:

8

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső E40 105W 8csöves