Hunilux - Mélysugárzó 1x32W kompfcsöves előtétüveges +ff. GT13957 - HL0002305
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - kompakt fénycső
Külső átmérő - 200 mm
Magasság / mélység - 59 mm
Lámpateljesítmény - 32-32 W
Alkalmas fényforrások számához - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13957
Gyártói cikkszám
HL0002305
Gyártói típuskód
MLX MQ22-Y32
Fényforrás:
kompakt fénycső
Külső átmérő:
200 mm
Magasság / mélység:
59 mm
Lámpateljesítmény:
32-32 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Mélysugárzó 1x32W kompfcsöves előtétüveges +ff.