Hunilux - Menny kompfcsöves lpt GR10Q 1x28W átlátszó IP54 d:305mm EVG + ff SN112016 - HL3001646
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP54
Fényforrással - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - kompakt fénycső
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112016
Gyártói cikkszám
HL3001646
Gyártói típuskód
MLX VENTO305 28W EVG CL
Védettség:
IP54
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
kompakt fénycső
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
GR10q
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Külső átmérő:
305 mm
Működtető:
EVG
Lámpateljesítmény:
28-28 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Menny kompfcsöves lpt GR10Q 1x28W átlátszó IP54 d:305mm EVG + ff