Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Hunilux - Menny LED-es 20W 4000K 1600lm IP65+INV SN087957 - HL3001937

MásolásMásolás
Hunilux - Menny LED-es 20W 4000K 1600lm IP65+INV SN087957

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087957

Gyártói cikkszám

HL3001937

Gyártói típuskód

MLX AQ-20W+INV LED IP65 4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; EC002892 ; Menny LED-es 20W 4000K 1600lm IP65+INV