Hunilux - Menny sülly spot halogén lpt 35W 12V IP65 GT31161 - HL0000317
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Védettség - IP65 
- Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen 
- Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen 
- Ház színe - ezüst 
- Foglalat - GU5,3 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31161
Gyártói cikkszám
HL0000317
Gyártói típuskód
DLX ART.012 SILVER STEAM
Védettség:
IP65
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Ház színe:
ezüst
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
230-230 V
Külső átmérő:
90 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny sülly spot halogén lpt 35W 12V IP65