Hunilux - Menny sülly spot halogén lpt 35W 12V IP65 GT44760 - DLX ART.010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Ház színe - ezüst
Foglalat - GU5,3
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44760
Gyártói cikkszám
DLX ART.010
Gyártói típuskód
DLX ART.010 SILVER S
Védettség:
IP65
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Ház színe:
ezüst
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
230-230 V
Külső átmérő:
90 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny sülly spot halogén lpt 35W 12V IP65