Hunilux - Reflektor 70W fémhal szimm fogl Rx7s mennyezeti GT34150 - HL3000387
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fényforrás - fémhalogén lámpa
Magasság / mélység - 110 mm
Lámpateljesítmény - 70-70 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34150
Gyártói cikkszám
HL3000387
Gyártói típuskód
MLX SI206.W.70MH
Ház színe:
fehér
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Magasság / mélység:
110 mm
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Szélesség:
260 mm
Hosszúság:
310 mm
Rögzítéstechnika ; Biztonsági csavar ; Csavar 6x15mm kábeltálcához tűzihorganyzott