Hunilux - Talajba sülly LED lpt 21db 3W IP67 kék/ inox GT19092 - YA FYML 641 BL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP67
Fényforrás - LED nem cserélhető
Beépítési magasság/-mélység - 235 mm
Külső átmérő - 110 mm
Alkalmas fényforrások számához - 21
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19092
Gyártói cikkszám
YA FYML 641 BL
Gyártói típuskód
YA FYML 641 BL
Védettség:
IP67
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési magasság/-mélység:
235 mm
Külső átmérő:
110 mm
Alkalmas fényforrások számához:
21
Érintésvédelem:
III
Magasság / mélység:
110 mm
Kék LED-del