Hunilux - Talajba sülly lpt 1x50W GU10foglalat IP67 d:150mm GT34134 - HL0007319
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP67
Ház színe - szürke
Külső átmérő - 150 mm
Lámpateljesítmény - 50-50 W
Búra anyaga - üveg átlátszó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34134
Gyártói cikkszám
HL0007319
Gyártói típuskód
TRO 140-030
Védettség:
IP67
Ház színe:
szürke
Külső átmérő:
150 mm
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Magasság / mélység:
205 mm
Lámpatestek ; Hunilux ; Talajba sülly lpt 50W GU10 IP67 állítható