Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Talajba sülly lpt 70W fémhal E27 IP67 inox aszimme GT22897 - HL3000188

MásolásMásolás
Hunilux - Talajba sülly lpt  70W fémhal E27 IP67 inox aszimme GT22897

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP67

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Beépítési magasság/-mélység - 235 mm

  • Fényeloszlás - aszimmetrikus

  • Külső átmérő - 335 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22897

Gyártói cikkszám

HL3000188

Gyártói típuskód

MLX ML 628.70 M/S

Védettség:

IP67

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Beépítési magasság/-mélység:

235 mm

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Külső átmérő:

335 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Érintésvédelem:

III

Lámpatestek ; Talajba süllyesztett lámpatest ; Talajba sülly lpt 70W fémhal E27 IP67 inox aszimme