Hunilux - Vészvilágító LED-es 10-es 3h állandó menny/oldalfali oldalra szimbólum IP40 GT29698 - HL0011598
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség - IP40
Névleges üzemidő - 3-3 h
Betáplálás - központi (központi akku)
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29698
Gyártói cikkszám
HL0011598
Gyártói típuskód
MLX JM296 LED-O/Z
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség:
IP40
Névleges üzemidő:
3-3 h
Betáplálás:
központi (központi akku)
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
300 mm
Szélesség:
45 mm
Érintésvédelem:
III
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Magasság / mélység:
202 mm
Élvilágítós, oldalra mutató szimbólummal, zöld alapon fehér színű, 10 LED-del