Hunyadi Kft - Janitza 24V DC tápegység DIN sínre 100-240V AC, 24-28V DC állítható, 1,3A SN161362 - 16.05.012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
1. kimeneti feszültség AC-nél - 100-240 V
Max. kimeneti áram 1 - 1.3 A
1. kimeneti feszültség DC-nél - 24-28 V
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN161362
Gyártói cikkszám
16.05.012
Gyártói típuskód
16.05.012
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
1. kimeneti feszültség AC-nél:
100-240 V
Max. kimeneti áram 1:
1.3 A
1. kimeneti feszültség DC-nél:
24-28 V
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Teljesítményleadás:
30 W
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
75 mm
Mélység:
91 mm
Janitza 24V DC tápegység DIN sínre 100-240V AC, 24-28V DC állítható, 1,3A