ICON Electric - Fcsőarm 2x58W PC burás menny IP65 EVG GT70478 - RAHAN 258E-0185
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház anyaga - műanyag
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70478
Gyártói cikkszám
RAHAN 258E-0185
Gyártói típuskód
RAHAN 258E EVG
Védettség:
IP65
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
230-230 V
Hosszúság:
1580 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
130 mm
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
60 mm
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x58W PC burás menny IP65 EVG